曜日別特売
8X32 RノンクロS(+)アプセットP=3 大阪魂 13545887

 

8X32 RノンクロS(+)アプセットP=3 大阪魂 13545887
8X32 RノンクロS(+)アプセットP=3 大阪魂 13545887
8X32 RノンクロS(+)アプセットP=3 大阪魂 13545887

RノンクロS(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)32
ピッチ(mm)1.25
内容量1個注文コード13545887品番8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,219
販売価格(税別)
7,472
長さ(mm)32ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする