大阪魂
ステンメッキB17(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(mm)
30
16
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13546219
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,529
販売価格(税別)
¥
8,663
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6