曜日別特売
10X40 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546271

 

10X40 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546271
10X40 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546271
10X40 RノンクロSB 17(+)アプセットP=3 大阪魂 13546271

RノンクロSB 17(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード13546271品番10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,418
販売価格(税別)
10,380
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする