大阪魂
3B-ZEC (+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
5
6
8
10
12
14
15
16
20
18
25
30
35
40
45
50
28
22
十字穴番号
3
2
3
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13548267
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,272
販売価格(税別)
¥
7,520
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8