曜日別特売
6X30 RノンクロS(+)アプセットP=4 大阪魂 13549001

 

6X30 RノンクロS(+)アプセットP=4 大阪魂 13549001
6X30 RノンクロS(+)アプセットP=4 大阪魂 13549001
6X30 RノンクロS(+)アプセットP=4 大阪魂 13549001

RノンクロS(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13549001品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,507
販売価格(税別)
8,643
長さ(mm)30十字穴番号3寸法a(mm)6.1寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)11.5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする