大阪魂
0クロムSB (+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
35
28
40
14
18
十字穴番号
2
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13550069
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,978
販売価格(税別)
¥
14,525
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)9×0.8