大阪魂
ノンクロ-W(+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
35
35
28
40
十字穴番号
2
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13550078
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,788
販売価格(税別)
¥
7,080
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0