大阪魂
0クロムSB (+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
28
6
35
28
40
14
18
十字穴番号
3
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13550139
品番
6X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,172
販売価格(税別)
¥
8,338
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6