曜日別特売
8X15 ノンクロ-B(+)アプセットI=4 大阪魂 13550315

 

8X15 ノンクロ-B(+)アプセットI=4 大阪魂 13550315
8X15 ノンクロ-B(+)アプセットI=4 大阪魂 13550315
8X15 ノンクロ-B(+)アプセットI=4 大阪魂 13550315

ノンクロ-B(+)アプセットI=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM8
内容量1個注文コード13550315品番8X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,942
販売価格(税別)
8,129
長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2ねじの呼びM8平座金(D1×T)15.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする