曜日別特売
5X6 BC(+)アプセットSP=4 大阪魂 13550410

 

5X6 BC(+)アプセットSP=4 大阪魂 13550410
5X6 BC(+)アプセットSP=4 大阪魂 13550410
5X6 BC(+)アプセットSP=4 大阪魂 13550410

BC(+)アプセットSP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13550410品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,066
販売価格(税別)
11,878
長さ(mm)6十字穴番号2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする