6X12 ユニクロ(+)UP PD=3(W14X1 大阪魂 13550419

 

6X12 ユニクロ(+)UP PD=3(W14X1 大阪魂 13550419
6X12 ユニクロ(+)UP PD=3(W14X1 大阪魂 13550419
6X12 ユニクロ(+)UP PD=3(W14X1 大阪魂 13550419

ユニクロ(+)UP PD=3(W14X1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)12
内容量1個注文コード13550419品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,371
販売価格(税別)
5,792
長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする