6X12 3カ-B +UP PD=3(W18X1.6 大阪魂 13550629

 

6X12 3カ-B +UP PD=3(W18X1.6 大阪魂 13550629
6X12 3カ-B +UP PD=3(W18X1.6 大阪魂 13550629
6X12 3カ-B +UP PD=3(W18X1.6 大阪魂 13550629

3カ-B +UP PD=3(W18X1.6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)12
内容量1個注文コード13550629品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,037
販売価格(税別)
10,034
長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする