曜日別特売
10X30 3カ-B 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂 13551618

 

10X30 3カ-B 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂 13551618
10X30 3カ-B 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂 13551618
10X30 3カ-B 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂 13551618

3カ-B 7コガタUPホソメSP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13551618品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,472
販売価格(税別)
12,247
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする