曜日別特売
4X8 クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551715

 

4X8 クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551715
4X8 クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551715
4X8 クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551715

クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)8
内容量1個注文コード13551715品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,560
販売価格(税別)
4,145
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする