曜日別特売
4X10 ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551776

 

4X10 ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551776
4X10 ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551776
4X10 ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 13551776

ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13551776品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,745
販売価格(税別)
4,314
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする