大阪魂
3カ-B (+)スリムPANヘッドP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
12
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13551871
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,266
販売価格(税別)
¥
5,696
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8