曜日別特売
4X8 BC(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 13551959

 

4X8 BC(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 13551959
4X8 BC(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 13551959
4X8 BC(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 13551959

BC(+)スリムPANヘッドP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13551959品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,803
販売価格(税別)
7,094
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.15寸法D1(mm)7寸法T(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする