4X12 3カ-B (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552230

 

4X12 3カ-B (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552230
4X12 3カ-B (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552230
4X12 3カ-B (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552230

3カ-B (+)スリムヘッドP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1個注文コード13552230品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,565
販売価格(税別)
12,332
長さ(mm)12十字穴番号2寸法H(mm)0.9寸法d(mm)7寸法a(mm)2.8寸法D(mm)8締付板厚(mm)最小1.3ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする