曜日別特売
4X12 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13552625

 

4X12 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13552625
4X12 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13552625
4X12 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13552625

3カ-B (+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM4
長さ(mm)12
内容量1個注文コード13552625品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,196
販売価格(税別)
9,269
長さ(mm)12呼びM4寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)10寸法K(mm)2.6寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする