曜日別特売
3X30 ニッケル(+)ナベP=2N 大阪魂 13553508

 

3X30 ニッケル(+)ナベP=2N 大阪魂 13553508
3X30 ニッケル(+)ナベP=2N 大阪魂 13553508
3X30 ニッケル(+)ナベP=2N 大阪魂 13553508

ニッケル(+)ナベP=2N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM3
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13553508品番3X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,371
販売価格(税別)
3,974
長さ(mm)30呼びM3寸法t(mm)0.5寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)8寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする