曜日別特売
5X15 ニッケル(+)ナベP=3N 大阪魂 13554951

 

5X15 ニッケル(+)ナベP=3N 大阪魂 13554951
5X15 ニッケル(+)ナベP=3N 大阪魂 13554951
5X15 ニッケル(+)ナベP=3N 大阪魂 13554951

ニッケル(+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM5
長さ(mm)15
内容量1個注文コード13554951品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,711
販売価格(税別)
4,283
長さ(mm)15呼びM5寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)0.8寸法d1(mm)8.5寸法d2(mm)12寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする