大阪魂
BCピタック(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
18
15
20
十字穴番号
2
2
3
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13555450
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,996
販売価格(税別)
¥
10,905
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8