大阪魂
クロ-ム(+)アプセットPU=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13556177
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,346
販売価格(税別)
¥
17,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
クローム
頭部形状
アプセット
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ねじ
座金組込ねじ
アプセット
クロ-ム(+)アプセットPU=3 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります
ナベ
アプセット
六角トリーマ
座金組込 六角穴付ボルト
座金組込 六角穴付ボタンボルト
(+)トラス
(+)バインド
DR
(+)皿
ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマ
六角セムス
シェアする
マイページ