ノンクロ-B(+)アプセットPU=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13556211品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,849
販売価格(税別)
9,863
長さ(mm)12表面処理ノンクローム ブラック頭部形状アプセット穴の形状十字穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする