曜日別特売
3X6 アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13556421

 

3X6 アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13556421
3X6 アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13556421
3X6 アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13556421

アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM3
長さ(mm)6
内容量1個注文コード13556421品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)2.1締付板厚(mm)最小0.9寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする