大阪魂
ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M3
M3
M6
長さ(mm)
22
18
20
22
25
30
9
10
12
14
15
16
十字穴番号
2
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13556920
品番
3X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,835
販売価格(税別)
¥
7,123
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.1
締付板厚(mm)
最小0.9
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1×T)6×0.5