6X12 ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557245

 

6X12 ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557245
6X12 ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557245
6X12 ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557245

ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM6
長さ(mm)12
十字穴番号3
内容量1個注文コード13557245品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,573
販売価格(税別)
7,794
長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)4.2締付板厚(mm)最小1.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6平座金(D1×T)11.5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする