曜日別特売
4X8 クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558076

 

4X8 クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558076
4X8 クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558076
4X8 クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558076

クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1個注文コード13558076品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,512
販売価格(税別)
16,829
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)3.1寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8ねじの呼びdM4平座金(D1×t)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする