5X10 3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558198

 

5X10 3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558198
5X10 3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558198
5X10 3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558198

3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1個注文コード13558198品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,069
販売価格(税別)
10,063
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)3.7寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金(D1×t)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする