大阪魂
3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
6
8
10
12
20
十字穴番号
3
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13558320
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,260
販売価格(税別)
¥
10,236
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×t)13×1.0