大阪魂
BC+アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
10
12
20
十字穴番号
3
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13558347
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,525
販売価格(税別)
¥
5,932
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.8
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×t)18×1.6