3X14 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558435

 

3X14 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558435
3X14 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558435
3X14 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558435

ニッケルBS(+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM3
長さ(mm)14
内容量1個注文コード13558435品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,012
販売価格(税別)
13,647
長さ(mm)14呼びM3寸法t(mm)0.5寸法d1(mm)8寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする