3X22 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558487

 

3X22 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558487
3X22 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558487
3X22 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558487

ニッケルBS(+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM3
長さ(mm)22
内容量1個注文コード13558487品番3X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,326
販売価格(税別)
9,387
長さ(mm)22呼びM3寸法t(mm)0.5寸法d1(mm)8寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする