3X25 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558496

 

3X25 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558496
3X25 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558496
3X25 ニッケルBS(+)ナベP=N 大阪魂 13558496

ニッケルBS(+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM3
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13558496品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,945
販売価格(税別)
8,132
長さ(mm)25呼びM3寸法t(mm)0.5寸法d1(mm)8寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする