大阪魂
ニッケルBS(+)ナベP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13558609
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,321
販売価格(税別)
¥
9,383
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7