大阪魂
ニッケルBS(+)ナベP=2N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13559239
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,311
販売価格(税別)
¥
10,283
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び
M5
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
12
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9