大阪魂
アロックステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
長さ(mm)
8
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
十字穴番号
1
1
2
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13560289
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,702
販売価格(税別)
¥
99,729
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2