2X15 アロックステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560325

 

2X15 アロックステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560325
2X15 アロックステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560325
2X15 アロックステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560325

アロックステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)15
十字穴番号1
内容量1個注文コード13560325品番2X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,833
販売価格(税別)
55,303
長さ(mm)15十字穴番号1寸法a(mm)1.8寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする