大阪魂
アロックステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
長さ(mm)
15
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
十字穴番号
1
1
2
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13560420
品番
2.3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,640
販売価格(税別)
¥
43,309
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3