大阪魂
アロックステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
長さ(mm)
16
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
十字穴番号
1
1
2
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13560517
品番
2.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,330
販売価格(税別)
¥
33,027
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5