5X28 SC-4ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560657

 

5X28 SC-4ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560657
5X28 SC-4ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560657
5X28 SC-4ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13560657

SC-4ステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13560657品番5X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,444
販売価格(税別)
7,676
長さ(mm)28十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする