大阪魂
アイボリ-ステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
12
12
4
5
6
7
8
10
14
15
16
16.5
18
20
22
25
27
28
30
31
32
35
40
45
50
9
38
42
55
60
65
70
十字穴番号
2
2
3
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13561120
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,206
販売価格(税別)
¥
9,278
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5