大阪魂
アイボリ-ステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
18
18
6
8
10
12
15
16
4
5
7
14
16.5
20
22
25
27
28
30
31
32
35
40
45
50
9
38
42
55
60
65
70
十字穴番号
2
2
3
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13561951
品番
3.5X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,450
販売価格(税別)
¥
11,318
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.4
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
平座金
(D1×T)9×0.5