曜日別特売
4X8 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566169

 

4X8 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566169
4X8 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566169
4X8 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566169

ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード13566169品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,030
販売価格(税別)
8,209
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする