大阪魂
ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
5
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
7
30
35
40
45
50
17
22
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13566230
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,944
販売価格(税別)
¥
9,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8