大阪魂
ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
7
30
35
40
45
50
17
22
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13567088
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,199
販売価格(税別)
¥
8,363
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0