4X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568951

 

4X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568951
4X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568951
4X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568951

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
ドライブサイズT20
内容量1個注文コード13568951品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,366
販売価格(税別)
23,969

いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。

長さ(mm)8寸法a(mm)2.3寸法A(mm)3.94寸法D(Φmm)1.35寸法l(mm)1.4寸法P(mm)0.7寸法k(mm)2.6ドライブサイズT20寸法dk(Φmm)7ねじの呼びdM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする