大阪魂
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
15
16
20
ピッチP(mm)
0.8
0.7
0.8
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13569118
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,824
販売価格(税別)
¥
20,749
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
4.3
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法l(mm)
1.6
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5