付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)その他照明なし(25Wミニクリプトン球・AC100V)材質本体・室名札・新聞受:アルミ押出材・アルマイト処理ポリエステル・焼付塗装・上下キャップ:AES樹脂、 インターホンカバー:SECCカチオン塗装・ポリエステル焼付塗装、ガードバー:ステンレス(SUS304BA)寸法(mm)872×150×35.5[73.5]色サテンブラック