曜日別特売
1kg-E2(RANK2) OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器 13588341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OIML型標準分銅(JCSS校正付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個形状円筒型公称値(kg)1等級E2注文コード13588341品番1kg-E2(RANK2)
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)

付属品樹脂ケース仕様●最大許容誤差(mg):±1.6●最大磁化率:0.07材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級E2校正ランク:2公称値(kg)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする